820 NC Kleine meettafel Tafelblad keramiek 3/8

Artikelnummer: 4432120
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4432120
EAN/GTIN 4059192017415
Nummer fabrikant 4432120
L-nummer L40080 1701

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine keramische meettafel MarStand 820 NC
  • Werkbereik a: 0 - 110 mm
  • Montagegat: 3/8″

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 2(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Naam product: Kleine keramische meettafel
  • Type product: 820 NC
  • Montagegat: 3/8″
  • Werkbereik a: 0 - 110
  • Gewicht product: 4.00 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen