820 FG Kleine meettafel met fijnafstelling opname 3/8 ″

Artikelnummer: 4431110
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4431110
EAN/GTIN 4059192017392
Nummer fabrikant 4431110
L-nummer L40080 1213

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine meettafel, granieten meetplaat MarStand 820 FG
  • Werkbereik a: 0 - 130 mm
  • Opnameopening: 3/8″
  • Fijne instelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Naam product: Kleine meettafel, granieten meetplaat
  • Type product: 820 FG
  • Montagegat: 3/8″
  • Werkbereik a: 0 - 130
  • Gewicht product: 3.20 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 0.4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen