Universele fijnmeettafel graniet 300 mm

Artikelnummer: 442550 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Uitsteeklengte 120 mm
Meethoogte maximaal 200 mm
Zuil-⌀ 35 mm
Meetvlak lengte 240 mm
Meetvlak breedte 200 mm
Tafel lengte 300 mm
Tafel breedte 200 mm
Gewicht 13 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442550 300
EAN/GTIN 2050001037053

Omschrijving

Uitvoering:

Meetvlak fijn diamantgelept. Uiterst stijve en massieve constructie. Plaat van natuurlijk graniet, van hoogste kwaliteit en hardheid.
Zuil verchroomd met grove schroefdraad voor basisinstelling van de dwarsarm. De stijve meetarm is voorzien van een parallel verstelbare fijninstelling. Opnameboring voor (fijn-)meetklok ⌀8mm.
Vlakheid ≤ 2 µm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires