Statiefvoet, Type: K1,7

Artikelnummer: 442120 K1,7
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Klem 1,7 inch
Draadaansluiting M6 / M8 / 1/4 inch / 3/8 inch
Positionering draadaansluiting divers
Openingsbreedte 45 mm
Producttype Magneetvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442120 K1,7
EAN/GTIN 7290005394843

Omschrijving

Uitvoering:

Permanente magneetvoeten met prismazool en draaischakelaar. De magnetische kracht werkt via de prismatische en vlakke onderkant en de vlakke achterkant van de voet. Hecht op alle vlakke en cilindrische vlakken.
Klem met speciale Softgrip voor fixatie op platte en ronde vlakken. Verschillende inwendige schroefdraden voor opname van verschillende statiefarmen.

T.b.v.:

Statiefarmen nr. 442110 en 442114.