3D-statiefarm, Type: 240

Artikelnummer: 442114 240
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte statiefarm L1 110 mm
Lengte statiefarm L2 101 mm
Buitendraad-⌀ onder M8
Binnendraad-⌀ boven M6
Producttype Meetstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 442114 240
EAN/GTIN 4045197551221
Nummer fabrikant 442114 240
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.