Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²
Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Taped naden
Goed oppervlak voor transfer, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires
Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband
Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Binnenzakken met rits en fleecevoering
Borstzak met rits en D-ring
Armzak voor pen
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie in rug
Voorgebogen mouwen
Voorsluiting
Robuuste verborgen plastic eenrichtingsrits, Binnenkant windflap met fleece, Windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders
Lijn
Geborstelde mesh-voering
Omschrijving:
- Class 1 Hi-Vis shell jack met een comfortabele, ruime pasvorm
- Het jack is wind- en waterdicht met getapete naden en heeft een geborstelde mesh voering voor extra comfort en temperatuurregulatie
- De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
- Ook verkrijgbaar in damesmodel 4430
Norm:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D