High Vis Shell Jas marineblauw/oranje L

Artikelnummer: 442019778953L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / orange
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442019778953L
EAN/GTIN 7330509849194
Nummer fabrikant 442019778953L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met mesh voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Taped naden
Goed oppervlak voor transfer, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires

Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Innerlijk polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Binnenzakken met rits en fleecevoering
Borstzak met rits en D-ring
Armzak voor pen

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Ventilatie in rug
Voorgebogen mouwen

Voorsluiting
Robuuste verborgen plastic eenrichtingsrits, Binnenkant windflap met fleece, Windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Lijn
Geborstelde mesh-voering

Omschrijving:

  • Class 1 Hi-Vis shell jack met een comfortabele, ruime pasvorm
  • Het jack is wind- en waterdicht met getapete naden en heeft een geborstelde mesh voering voor extra comfort en temperatuurregulatie
  • De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
  • Ook verkrijgbaar in damesmodel 4430

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen