Universeel meetstatief met hydraulische drukklemming

Artikelnummer: 441950
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
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
    Uitsteeklengte 260 mm
    Voet lengte 250 mm
    Voet breedte 60 mm
    Producttype Meetstatief

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 441950
    EAN/GTIN 4029713287399

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rondom bewerkte voet met geslepen aanslagvlakken. Prismabodem voor het opstellen op assen en cilindrische lichamen. Bovenkant met T-groef voor het verschuiven van de meetzuil. Robuuste stangconstructie. Dwarsarm met fijninstelling aan de meetklokhouder.
    Met hydraulische-drukklemming aan de zuil. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok. Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd.

    Toepassing:

    Voor rondloopcontroles aan gereedschapsmachines en toestellen of voor parallelliteitsmetingen aan geleidingsvlakken.