Omschrijving:
80 mm diepe treden.
Bomen slijtvast geanodiseerd.
Groot platform met antislip-profiel.
Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
Spreidbeveiliging door hoogwaardig perlonband vanaf 6 treden.
Optimale stabiliteit van het platform door geëxtrudeerd aluminium profiel.
Twee valhevels van geëxtrudeerd profiel.
Kenmerk:
Werkhoogte 3 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 4.2 kg
Grondoppervlakte 0,96 m × 0,46 m
Kokermaat stijg- /steundeel 40mm / 40mm
Ladderlengte 1.82 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 250 mm
Platformhoogte 1.03 m
Platformlengte 250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Aantal treden incl. platform 5
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 1.64 m
Buitenmaat 0.46 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.