• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Minimeetstatief met permanente magneet en kogelgewricht, Type: LC6200

Artikelnummer: 441185 LC6200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte statiefarm L1 38 mm
Lengte statiefarm L2 38 mm
Draadaansluiting M5
Hechtkracht 300 N
Magneetvoet-⌀ 30 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441185 LC6200
EAN/GTIN 7290005393150

Omschrijving

Uitvoering:

Compact meetstatief met sterke permanente magneet voor eenvoudige plaatsing in krappe werkruimtes. Opname voor Vario-meetklok voor schacht-⌀ 8 mm en zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding.
Drie kogelgewrichten met centrale klemming voor snelle en eenvoudige positionering.