Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet 290

Artikelnummer: 441170 290
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitsteeklengte 317 mm
    Lengte statiefarm L1 133 mm
    Lengte statiefarm L2 113 mm
    Aansluitdraad onder M8
    Hechtkracht 800 N
    Maximale belasting 8 kg
    Magneetvoet lengte 60 mm
    Magneetvoet breedte 50 mm
    Magneetvoet hoogte 55 mm
    Producttype Meetstatief

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 441170 290
    EAN/GTIN 7290005397363

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.
    Standaard-meetklokopname voor opspanschacht ⌀ 8 mm en prismahouder, magneetvoet met fijninstelling.

    Uitvoering - afbeelding:

    Fijninstelling aan de magneetvoet

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen