Reservehandwiel, Type: A

Artikelnummer: 440626 A
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M12
Toepassing voor alle buitendraden M12
Materiaal Kunststof
Uitvoering handgreep Kunststof handwiel met metalen binnendraad M12
Producttype handwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440626 A
EAN/GTIN 4045197981813
Nummer fabrikant 440626 A

Omschrijving

T.b.v.:

Meetstatieven nr. 440600; 440610.