1/2″ Dopsleutel (mm) 27 mm

Artikelnummer: 4401M 27mm
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4401M 27mm
EAN/GTIN 4991644078707
Nummer fabrikant 4401M 27mm
L-nummer L60050 4294

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 43 mm
Dimensie D2: 33 mm
D1: 36,5 mm
Lengte: 19,5 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 27 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen