1/2″ Dopsleutel (mm), Z-Serie 13 mm

Artikelnummer: 4400MZ 13mm
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4400MZ 13mm
EAN/GTIN 4991644076734
Nummer fabrikant 4400MZ 13mm
L-nummer L60050 8268

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 28 mm
Dimensie D2: 21,5 mm
D1: 18,7 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen