P1300 TB Inductieve sonde zonder kabel

Artikelnummer: 4400193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4400193
EAN/GTIN 4059192016500
Nummer fabrikant 4400193
L-nummer L40080 2772

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tesa compatibiliteit
  • Tesa halfbrugtechnologie
  • met persluchtaandrijving
  • Gemakkelijk te onderhouden, kabel en taster kunnen worden losgekoppeld via stekkerverbinding
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Specificaties m.b.t. chemische weerstand: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P1300 TB zonder kabel
  • Compatibiliteit: Tesa Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 1 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Inhoud van de levering: Bedieningshandleiding, sleutel voor het instellen van de voorslag, slangaansluiting voor pneumatiek.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C