P1300 MB Inductieve sonde zonder kabel

Artikelnummer: 4400183
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4400183
    EAN/GTIN 4059192016463
    Nummer fabrikant 4400183
    L-nummer L40080 2737

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Mahr-compatibiliteit
    • Bewezen Mahr halfbrugtechnologie
    • Met persluchtaandrijving
    • Makkelijk te onderhouden, kabel en taster kunnen worden losgekoppeld via stekkerverbinding
    • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
    • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

    Omschrijving:

    Inductieve taster Millimar P1300 MB zonder kabel
    • Compatibiliteit: Mahr halfbrug Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
    • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
    • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
    Inhoud van de levering: Bedieningshandleiding, sleutel voor het instellen van de voorslag, slangaansluiting voor pneumatiek.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
    • Meetbereik start_mm: -2 mm
    • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
    • Lagertemperatuur MIN: -10 °C