Ring-Maulschluessel 440 30mm, SB-verp.

Artikelnummer: 440.30PB
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.30PB
EAN/GTIN 3148515659904
Nummer fabrikant 440.30PB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaardtoetsen voor alle gangbare toepassingen
  • Hoge mechanische prestaties gecombineerd met kleine afmetingen om te voldoen aan de luchtvaartnormen
  • 15° afgeschuinde ringkop voor betere toegang voor standaard schroefverbindingen of verzonken schroeven
  • OGV® profiel voor krachtig
  • Draai de moeren voorzichtig vast
  • Mond 15° afgeschuind
  • Geoptimaliseerde geometrie voor snijkanten verbetert de toegankelijkheid
  • verchroomd
  • satijnafwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 65,0
  • B1 [mm]: 43,5
  • C1 [mm]: 17,1
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 17,1
  • E2 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 340
  • Gewicht in gram: 530

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen