Ringsleutel met open uiteinde, vonkvrij, kop 15° afgeschuind, SW 11 mm

Artikelnummer: 440.11SR
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440.11SR
EAN/GTIN 3148518661386
Nummer fabrikant 440.11SR
L-nummer L60130 11232

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering

Kenmerk:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 21,0
  • E [mm]: 6,0
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 150
  • [g]: 55

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.