Steeksleutel met dubbel uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 18x19 mm

Artikelnummer: 44.18X19
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44.18X19
EAN/GTIN 3148511024232
Nummer fabrikant 44.18X19
L-nummer L60130 1043

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 18x19
  • B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 173