Digitale binnensneltaster Met lange tastarmen 90-120 mm

Artikelnummer: 438979 90-120

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 31,30 / st.
  • € 40,50 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 90 mm - 120 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,04 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
HM-tasterkogel-⌀ 2 mm
Minimale groefbreedte 2,5 mm
Maximale groefdiepte 8,5 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 127 mm
Meetkracht 1,3 N - 1,8 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Binnensneltaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438979 90-120
EAN/GTIN 2050002053229

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde.
Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.