Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Digitale binnensneltaster 30-50 mm

Artikelnummer: 438974 30-50
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 30 mm - 50 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,01 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth-interface; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
HM-tasterkogel-⌀ 1 mm
Minimale groefbreedte 1,2 mm
Maximale groefdiepte 7 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 85 mm
Meetkracht 1,1 N - 1,6 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Binnensneltaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438974 30-50
Nummer fabrikant G230

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde.
Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat LR3, gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2; datakabel nr. 497440; draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen