Digitale buitensneltaster met meetcontact kogel 0-50 mm

Artikelnummer: 438573 0-50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 50 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,05 mm
Herhalingsnauwkeurigheid 0,03 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-aansluiting; Bluetooth-interface
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
HM-tasterkogel-⌀ 3 mm
Lengte van meetcontact boven Hb 30 mm
Lengte van meetcontact onder Hf 30 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 167 mm
Meetkracht 0,9 N - 1,2 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Sneltaster voor buiten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438573 0-50
EAN/GTIN 2050002053175

Omschrijving

Uitvoering:

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. Digitale weergave van de absolute waarde. Door het invoeren van presetwaarden kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water,tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2, datakabel nr. 497440 en draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen