Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Buitensneltasters met klok 0-20 mm

Artikelnummer: 438550 0-20
  • Norm: Fabrieksnorm
  • IP-klasse: IP 65

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 20 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
IP-klasse IP 65
HM-tasterkogel-⌀ 1,5 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) 80 mm
Meettechniek analoog
Meetklok-⌀ 60 mm
Producttype Sneltaster voor buiten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 438550 0-20
Nummer fabrikant D220

Omschrijving

Uitvoering:

1 Vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. De verplaatsing van de beweegbare tastarm wordt overgebracht naar de meetklok. Het meetresultaat kan direct worden afgelezen.
Beschermklasse IP65.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het snel meten van buitengroeven, wanddiktes, platen, pijpwanden, folies, etc.