Stiftsleutelset in ErgoStar houder TORX® kogelkop 13-delig chemisch gezwart in SB-kartonverpakking

Artikelnummer: 43847
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43847
EAN/GTIN 4010995438470
Nummer fabrikant 43847
L-nummer L60070 3993

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Altijd de juiste sleutel op de juiste plaats.
  • Bespaart tijd: Schept orde: het uitnemen en gedefinieerde insteken in de houder is simpel.
  • Aanvullende informatie: TORX® kogelkop vanaf maat T9
  • Snel verwijderen: stiftsleutel draaien en eruit trekken
  • Perfect voor nauwe plaatsen dankzij kogelkop

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Stiftsleutel TORX® chemisch gezwart T5 x 72 mm (24313)
  • 1x Stiftsleutel TORX® chemisch gezwart T6 x 80 mm (24314)
  • 1x Stiftsleutel TORX® chemisch gezwart T7 x 88 mm (24315)
  • 1x Stiftsleutel TORX® chemisch gezwart T8 x 101 mm (24316)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T9 x 111 mm (32386)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T10 x 121 mm (32387)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T15 x 136 mm (32388)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T20 x 148 mm (32389)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T25 x 163 mm (32390)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T27 x 176 mm (32391)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T30 x 191 mm (32392)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T40 x 210 mm (32393)
  • 1x Stiftsleutel ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart T45 x 232 mm (10380)
  • 1x ErgoStar houder