Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm

Artikelnummer: 43677
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43677
EAN/GTIN 4010995436773
Nummer fabrikant 43677
L-nummer L60070 4076

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Extra lange draaibare kap voor een optimale geleiding.
  • Verbetert uw efficiency: Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
  • Verbetert uw precisie: Werken met gevoel en gecontroleerde krachtoverdracht dankzij de slanke handgreep met softgripzone.
  • Toepassing: Ideaal voor fijne, gedetailleerde schroefwerkzaamheden aan elektrostatisch gevoelige componenten.
  • De uitdaging bij het werken aan elektronische componenten is dat deze al bij de geringste spanningen beschadigd kunnen worden. Met de elektrostatisch geleidende fijnschroevendraaiers PicoFinish® ESD bent u deze taak moeiteloos de baas. Dankzij hun lange, slanke handgrepen en de sneldraaizone zijn de fijnschroevendraaiers ideaal voor nauwkeurig en subtiel werken aan gevoelige werkstukken. Het ergonomische handgreepdesign met zachte delen zorgt voor comfortabel werken. De soepel draaiende kap ondersteunt snel draaien met gevoel. Verder zorgen de opgedrukte schroevendraaierpictogrammen op de draaibare kap voor gemakkelijk selecteren van het juiste schroevendraaierprofiel. Het dissipatieve gereedschap leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. De ESD- fijnschroevendraaiers zijn gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garanderen derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De schroevendraaiers hebben een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • Phillips 1: PH0
  • Diameter ronde schacht (mm): 3 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 18 mm
  • Totale lengte (mm): 150 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 50 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen