HM-taster, tastarmlengte 36,5 mm 2R mm

Artikelnummer: 436317 2R
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetkogel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadaansluiting M1,4
    Meetkogel-⌀ 2 mm
    Tasterlengte L 36,53 mm
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 436317 2R
    EAN/GTIN 7630041110869
    Nummer fabrikant 01860305

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Taster met robijnkogel (hoge slijtvastheid, niet magnetisch, niet elektrisch geleidend).

    T.b.v.:

    TESA zwenktasters, aansluitdraad M1,4.

    T.b.v.: