• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Zwenktaster, tastarmlengte 15,2 mm, Meetbereik per richting / behuizings-⌀: 0,1/40mm

Artikelnummer: 436281 0,1/40
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 26,30 / st.
  • € 21,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizings-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik in elke richting 0,1 mm
Aflezing 0,002 mm
Afwijkingsmarge fe 3 µm
Totale afwijkingsmarge ftot. 4 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 2 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Zwenkbereik 2×110 graden
Meetkracht 0,15 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 40 mm
Verpakking stevige box
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436281 0,1/40
EAN/GTIN 4946368676104
Nummer fabrikant 513-405-10E
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

2/1000-aflezing.
Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
Mitutoyo − Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.