Zwenktaster, kleine constructie, Meetbereik per richting / behuizing-⌀: 0,25/29mm

Artikelnummer: 436265 0,25/29
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 21,00 / st.
  • € 26,30 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2270
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie 513
Norm DIN 2270
Meetbereik in elke richting 0,25 mm
Aflezing 0,01 mm
Afwijkingsmarge fe 10 µm
Totale afwijkingsmarge ftot. 14 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 4 µm
Meetkogel-⌀ 2 mm
Zwenkbereik 2×95 graden
Lengte tastarm 33,3 mm
Meetkracht 0,3 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 29 mm
Verpakking stevige box
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 436265 0,25/29
EAN/GTIN 4946368850498

Omschrijving

Uitvoering:

Zwenktasters met lange tastarm. 1/100-aflezing.
Behuizing zonder prismatische houders. Met omschakelpal voor verandering van meetrichting. Opspanschacht vastgeschroefd.
Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
Mitutoyo − Edelsteengelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Ongevoelig voor magnetische velden.

Voordeel:

  • Meetrichtingsschakelaar voor het eenvoudig veranderen van de meetrichting.
  • Precisietandwielen met juwelenlagers zorgen voor een soepele en nauwkeurige meting.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

Inclusief spandoorn ⌀ 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Tip:

Extra informatie DIN 2270: Aflezing 0,01 − afwijkingsmarge 10µm, totale afwijkingsmarge 14 µm, meetwaarde-omkeerbereik 4 µm.