908 H-meetplaat met bolvormige hardmetalen versterking

Artikelnummer: 4360211
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360211
EAN/GTIN 4059192015862
Nummer fabrikant 4360211
L-nummer L40080 142

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 908 H Meetschijf, bolvormig, hardmetaal, meetvlakdiameter 12 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam product: Meetschijf, bol
  • Naam productgroep: MarCator
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Categorie accessoires (eShop): 908 Meetschijf, bolvormig
  • Type product: 908 H
  • Afmeting l in mm: 5 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.