906 H kogelinzet met 5 mm hardmetalen kogel

Artikelnummer: 4360160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4360160
EAN/GTIN 4059192015725
Nummer fabrikant 4360160
L-nummer L40080 6

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 906 H Kogelmeetelement, hardmetaal, l = 9 mm, d = 5,0 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Categorie accessoires (eShop): 906 H Kogelmeetplaatjes
  • Type product: 906 H
  • Afmeting l in mm: 9 mm
  • Afmeting d in mm: 5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen