Precisie-binnenmeetgereedschappen, set met meetklok 18-150 mm

Artikelnummer: 435207 18-150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 16,50 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 119,50 / st.
  • € 23,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 18 mm - 150 mm
    Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok 0,5 µm
    Meetdiepte 100 mm - 150 mm
    Aantal precisie-meetgereedschappen 3
    Aantal tasters 26
    Aantal meetschijven 4
    Verpakking stevige box
    Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 435207 18-150
    EAN/GTIN 4946368855523

    Omschrijving

    Uitvoering:

    zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring-⌀.
    Tasters met HM-tasterkogel.

    Toepassing:

    Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op ⌀-nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

    Levering:

    Inclusief meetklok nr.432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.
    3 Binnenmeetgereedschappen nr. 435203, tevens met taster, verlengstuk en meetschijven.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen