Meettafel voor OSIMESS OSM6

Artikelnummer: 435020 OSM6
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer OSM6
maximale werkstuk-⌀ 160 mm
Maximale werkslag 40 mm
Lengte 231 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 265 mm
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435020 OSM6
EAN/GTIN 2050001058027
Nummer fabrikant 62900016

Omschrijving

Uitvoering:

Meettafel in kolomuitvoering voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap.
De tafel wordt omhooggebracht met een hendel.

Voordeel:

Nauwkeurige, reproduceerbare, tijdbesparende metingen. Werkstuk en meetgereedschap worden optimaal gespaard.

Toepassing:

Voor snelle seriecontrole van gelijksoortige werkstukken.