Tasterkop voor OSIMESS precisie-binnenmeetgereedschap 2,30-2,70 mm

Artikelnummer: 435015 2,30-2,70
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassingsgebied 2,3 mm - 2,7 mm
Producttype Tasterkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435015 2,30-2,70
EAN/GTIN 2050001055842
Nummer fabrikant 62600020

Omschrijving

Uitvoering:

OSIMESS-tasterkoppen voor kleine diameters vanaf 1,0 t/m 11,5 mm, (zonder meetpen). Gr. 0,95-1,15 tot gr. 3,80-4,20 in HM. Vanaf gr. 4,15-4,80 in DLC-coating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen