Stalen taster 40/10

Artikelnummer: 434900 40/10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M2,5
Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434900 40/10
EAN/GTIN 4045197887276
Nummer fabrikant 434900 40/10

Omschrijving

Uitvoering:

Reserve- en speciale tasters voor (fijn-)meetklokken en schuifmaten. Aansluitdraad M2,5.

Tip:

Speciale meetinserts volgens tekening van de klant op aanvraag.