Stalen taster 18/6

Artikelnummer: 434900 18/6
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadaansluiting M2,5
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434900 18/6
    EAN/GTIN 4031452620443
    Nummer fabrikant 434900 18/6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reserve- en speciale tasters voor (fijn-)meetklokken en schuifmaten. Aansluitdraad M2,5.

    Tip:

    Speciale meetinserts volgens tekening van de klant op aanvraag.