{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 15 µm | |
Taster-⌀ | 4 mm | |
Meetklok-⌀ | 58 mm | |
Meetkracht | 0,7 N - 1,4 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 57 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434807 10 | |
EAN/GTIN | 4031452160758 | |
Fabrikant | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |