Meetwaarde-afleesinstrument Merlin inclusief Easy Box, Type: BUNDLE

Artikelnummer: 434731 BUNDLE
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afleesinstrument Merlin
Display 8,4 inch TFT touchscreen
Aantal USB-aansluitingen 4 +1 × intern
Ethernet LAN 1 × 10/100/ Mbit/s (RJ 45)
Energievoorziening Accuvoeding
Lengte 234 mm
Breedte 160 mm
Hoogte 223 mm
Besturingssysteem Microsoft® Windows® Embedded Compact 7
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434731 BUNDLE
EAN/GTIN 2050001941039

Omschrijving

Uitvoering:

Compact meetwaarde-afleesinstrument met geheugen en statistische functie. Via de interfaceboxen ‘Easy Box’ kan een groot aantal meetmiddelen worden aangesloten, zoals bijv. lengtemeettasters, digitale meetklokken, digitale schuifmaten, hoogtemeters of meetinstrumenten met draadloze gegevensoverdracht. Zeer eenvoudig en intuïtief te bedienen via het geïntegreerde touchscreen-display. De meetgegevens kunnen in het interne geheugen, op een USB-stick of in het netwerk worden opgeslagen (.dfq of .csv).

Functie:

  • Metingen: via USB, RS232 of Bluetooth® wireless-technologie kunnen maximaal 16/32 meetwaarde-opnemers worden aangesloten. Aansluiting van de meetwaarde-opnemers via de Marposs gegevensopnamesystemen Easy Box™, Digi Crown™, M1Wave™, i-Wave™ of via seriële systemen van andere producenten. Numerieke en grafische weergave van maximaal 16/32 kenmerken.
  • Statistische procescontrole: statistische evaluatie met grafische weergave, batch-management resp. opdrachtbeheer, werkstuk- en kenmerkteller.

Levering:

Set bestaande uit een meetwaarde-afleesinstrument Merlin / Merlin plus inclusief een Easy Box nr. 434733 en USB-kabel naar keuze.

Accessoires:

USB interfacebox Easy Box nr. 434733, voetschakelaar.

Tip:

Bij bestelling de gewenste interfacebox nr. 434733 opgeven.