{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 25 mm | |
Aflezing naar keuze | 0,01 / 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 0,003 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Meetkracht | 1,8 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 61 mm | |
dikte van de behuizing | 39 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 434460 25 | |
EAN/GTIN | 4946368586700 | |
Nummer fabrikant | 543-470B |