{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DIALTRONIC | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,00005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Cijferhoogte | 10 mm | |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,004 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetkracht | 0,65 – 1,15 N | |
Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-functie | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Behuizing-⌀ | 59,8 mm | |
dikte van de behuizing | 33 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Meetklok |
Artikelnummer | 434291 25 | |
EAN/GTIN | 7630041152517 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 890,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
521,00 €
€ 412,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
452,00 €
€ 357,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 573,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 609,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Behuizing-⌀ | 59,8 mm | 58 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Meetbereik | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Meetkracht | 0,65 – 1,15 N | 0,8 – 1,7 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,004 mm | 0,035 mm | 0,004 mm | 0,01 mm | 0,004 mm | 0,004 mm |