Digitale meetklok aflezing 0,01 mm 100 mm

Artikelnummer: 434110 100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,00 / st.
  • € 46,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 100 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
Meetkracht 1,8 − 3,0 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59,5 mm
dikte van de behuizing 32,9 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434110 100
EAN/GTIN 7640125025354

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste aluminium behuizing met groot weergaveveld, cijferhoogte 11mm. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem. Nulstelling in elke gewenste positie voor gemakkelijke meetwaardevergelijking. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Persoonlijk aan te passen toets voor functie naar keuze. Omkering telrichting.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen