Absolute meetklok aflezing 0,01 mm 25 mm

Artikelnummer: 434065 25
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 24,20 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 73,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Cijferhoogte 11 mm
Display met achtergrondverlichting nee
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,02 mm
Aansluiting USB-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤1,8 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Opspanschacht lengte 19,5 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59 mm
dikte van de behuizing 44,2 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Meetklok
Aan/uit-schakelaar ja

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434065 25
EAN/GTIN 4946368850290
Nummer fabrikant 543-725B

Omschrijving

Uitvoering:

Een multifunctionele standaard meetklok. Voordelig en eenvoudig te bedienen.
  • Bidirectionele communicatie is mogelijk, bijv. voor parametrisering via PC (Digimatic S1-interface).
  • Met ABSOLUTE-systeem. Eenmalig instellen van de beginpositie, die dan tot de volgende vervanging van de batterij het absolute nulpunt blijft.
  • Eenvoudige aflezing van de waarden dankzij een groot digitaal/analoog display.
  • Model met digitale cijfers in stappen van 0,5 µm beschikbaar.
  • Eenvoudige berekeningen en identificatie van hoogste waarde zijn mogelijk.
  • Uitgerust met een waarschuwingsfunctie voor het kalibratieschema.
  • De GO/±NG-beoordeling wordt uitgevoerd door de bovenste en onderste tolerantie in te stellen.
  • Alarm bij lage spanning, instelfout, sensorfout, overflow van display etc.
  • Display 330° draaibaar.
  • Een functievergrendeling beschermt de meetklok tegen onbevoegd gebruik.

Functie:

IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Gebruik:

  • Absoluut-lineair-encoder met elektrostatische capaciteit.
  • Meetfrequentie (MAX/MIN/RANGE): 50× per seconde.
  • Schachtdiameter: 8 mm.
  • Meetinsert: HM-kogel, draad M2,5×0,45.
  • Batterijlevensduur: circa 2700 uur bij continu gebruik.

Levering:

Digitale meetklok inclusief 1× CR2032-batterij.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497081, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910; 434915.