Mini-meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 434036 12,5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • € 4,63 / st.
  • € 20,00 / st.
  • € 24,90 / st.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,005 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 54
Meetkracht 0,5 – 0,9 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 45 mm
dikte van de behuizing 22 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 434036 12,5
Kopiëren
EAN/GTIN 7640125680904
Kopiëren
Nummer fabrikant 805.4521
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer kleine digitale meetklok (behuizing-⌀ 45 mm) met gepatenteerd, inductief meetsysteem. Batterijlevensduur > 3500 h. Veel functies: ABS en relatiefmodus, PRESET. Aan de achterkant voorzien van extra zwaluwstaartgeleiding.

Functie:

ABS- en relatiefmodus, PRESET.
IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel met USB en 9-polige Opto RS232, seriële aansluiting en gecombineerde externe voeding nr. 498951.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen