1086 WRi Digitale Messuhr MarCator 12,5 mm / .5 “, 0.0005

Artikelnummer: 4337142
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337142
EAN/GTIN 4059192014452
Nummer fabrikant 4337142
L-nummer L40080 1881

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerde radiozender
  • Hoogcontrast LCD-scherm
  • Bedienings- en weergavesectie 280° draaibaar
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 WRi
  • IP-beschermingsklasse: IP 54
  • Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Geïntegreerd draadloos
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 12.. 5mm
  • ijferverhoging in mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Cijferverhoging in inches: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Inclusief: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1086 WRi
  • Meetkracht (tekst): 0.65 - 1.4
  • functie: <0> (modus van de tolerantieweergave)
  • Meetbereik inch: .5″
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 144.3 mm
  • Afmeting c in mm: 28.5 mm
  • Afmeting b in mm: 21 mm
  • Meetbereik in mm: 12.5 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.005
  • Foutlimiet (mm): 0.004 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.002
  • Herhaalbaarheid mm: 0.001 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Cijferverhoging in mm: 0.0005

Norm:

Standaard fabriek