1086 Digitale Ri Messuhr MarCator 25 mm / 1 , 0,01 m DK

Artikelnummer: 4337135DKS
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4337135DKS
EAN/GTIN 4059192014445
Nummer fabrikant 4337135DKS
L-nummer L40080 2879

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerde radiozender
  • Hoogcontrast LCD-scherm
  • Bedienings- en weergavesectie 280° draaibaar
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem

Omschrijving:

Digitale meetklok MarCator 1086 Ri
  • IP-beschermingsklasse: IP 42
  • Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Geïntegreerd draadloos
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 25mm
  • ijferverhoging in mm:
  • Cijferverhoging in inch: .0005″
Omvang levering: Gebruiksaanwijzing, batterij.

Kenmerk:

  • functie: Omkering van telrichting
  • Type product: 1086 Ri
  • Meetbereik inch: 1″
  • Meetkracht (tekst): 0.65 - 1.15
  • functie: <0> (modus van de tolerantieweergave)
  • Naam product: Digitale meetklok
  • Afmeting a in mm: 153.4 mm
  • Afmeting b in mm: 26.8 mm
  • Afmeting c in mm: 26.5 mm
  • Meetbereik in mm: 25 mm
  • Cijferhoogte: 11 mm
  • Klemas (mm): 8 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.02 mm
  • Herhaalbaarheid mm: 0.01 mm

Norm:

Standaard fabriek