{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 1 mm | |
Schaalverdeling | 0,001 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 5 µm | |
IP-klasse | IP 53 | |
Meetkracht | 1,3 N - 1,8 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433600 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100549 | |
Nummer fabrikant | 10054 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fijnmeetklok IP 53, schokbestendig 1/58 mm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 184,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 145,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Behuizing-⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Meetbereik | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schaalverdeling | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | meetklok | meetklok | meetklok |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |