Dubbele dopsleutel SW.24 x 26 mm L.190 mm

Artikelnummer: 43332426
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43332426
EAN/GTIN 4018754255009
Nummer fabrikant 43332426
L-nummer L60010 5899

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 34,5 mm
  • d2: 37 mm
  • Lengte [mm): 190 mm
  • Gewicht: 300 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 x 26 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.