Dubbele dopsleutel SW.20 x 22 mm L.170 mm

Artikelnummer: 43332022
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43332022
EAN/GTIN 4018754254989
Nummer fabrikant 43332022
L-nummer L60010 5879

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 29,5 mm
  • d2: 32 mm
  • Lengte [mm): 170 mm
  • Gewicht: 232 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 20 x 22 mm