Dubbele dopsleutel SW.16 x 17 mm L.155 mm

Artikelnummer: 43331617
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43331617
    EAN/GTIN 4018754254958
    Nummer fabrikant 43331617
    L-nummer L60010 5806

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
    • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

    Kenmerk:

    • d1: 24 mm
    • d2: 26 mm
    • Lengte [mm): 155 mm
    • Gewicht: 127 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 16 x 17 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen