Dubbele dopsleutel SW.14 x 15 mm L.145 mm

Artikelnummer: 43331415
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43331415
EAN/GTIN 4018754254941
Nummer fabrikant 43331415
L-nummer L60010 5805

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Lengte [mm): 145 mm
  • Gewicht: 78 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 14 x 15 mm