Dubbele dopsleutel SW.6 x 7 mm L.110 mm

Artikelnummer: 43330607
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43330607
EAN/GTIN 4018754254903
Nummer fabrikant 43330607
L-nummer L60010 6041

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Gewicht: 26 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 6 x 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen